PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
マーカーテープ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10巻)
表示
0
注文コード
73843595
品番
PMDR-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
表示
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。
材質
ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤
用途
ケーブルなどの表示、識別
トラスコ品番
836-1098
質量(g)
32
長さ(m)
2.4
使用温度範囲(℃)
-1〜130
表示
0
縦(mm)
5.59
使用場所
屋内