マーカーテープ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10巻) 表示20〜29までが各1巻、計10巻 注文コード73843638 品番PMDR-20-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は表示など36種類から選べます 他の種類を見る

必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。

材質ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤 用途ケーブルなどの表示、識別 トラスコ品番836-1102 質量(g)29 長さ(m)2.4 使用温度範囲(℃)-1〜130 表示20〜29までが各1巻、計10巻 縦(mm)5.59 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする