MAGNET-HK-D20-B10 ネオジウム磁石フック黒色 ブロードウォッチ 73843806 MAGNET-HK-D20-B10 ネオジウム磁石フック黒色 ブロードウォッチ 73843806 MAGNET-HK-D20-B10 ネオジウム磁石フック黒色 ブロードウォッチ 73843806 MAGNET-HK-D20-B10 ネオジウム磁石フック黒色 ブロードウォッチ 73843806 MAGNET-HK-D20-B10 ネオジウム磁石フック黒色 ブロードウォッチ 73843806

ネオジウム磁石フック黒色

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 73843806 品番 MAGNET-HK-D20-B10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。
最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)

用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。 直径(Φmm)20Φmm 外径×高さH(Φmm×mm)20×12 耐荷重(kg)垂直:15、水平:5 入数10個組 特性強力 自重(g)19
注意
※耐荷重は取付環境により異なります。落下には十分ご注意ください。
※精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73843806
2023-11-24
用途:
ガレージやキャンプなどに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この手のフックは初めて購入・使用しましたが、かなり強力でいいですね! ハイエースのハッチにレース用革ツナギをかけてみましたが、普通に使えました! ガレージやキャンプでも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする