MY4B-WIN-T1 WEB会議用ミニキーボード マイキーさん ZART 73843833 MY4B-WIN-T1 WEB会議用ミニキーボード マイキーさん ZART 73843833 MY4B-WIN-T1 WEB会議用ミニキーボード マイキーさん ZART 73843833 MY4B-WIN-T1 WEB会議用ミニキーボード マイキーさん ZART 73843833 MY4B-WIN-T1 WEB会議用ミニキーボード マイキーさん ZART 73843833

WEB会議用ミニキーボード マイキーさん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73843833 品番MY4B-WIN-T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

オンライン会議でキーを1回押せば、ミュートやカメラのON/OFF、資料の共有、挙手等ができます。
イラスト付きキーキャップで何の機能かが直感的に分かります。
パソコンに繋げたらすぐに使用可能です。
裏に滑り止めゴムが付いておりますので、キーを強めに押しても滑りません。
キーキャップは外せますのでお手入れ簡単です。

キー数4 対応OSWindows 対応アプリケーションTeams インターフェイスUSB Type-C 付属品USBケーブル C to A (30cm) 接続方式有線 用途ZOOMやTeamsなどのアプリを使った会議やミーティング、研修、スクール、飲み会など 機能マイク、ビデオ、挙手、共有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする