PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
スタンド型固定具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
トラスコ品番
836-7459
注文コード
73843954
品番
PP2S-S10-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
結束バンドでの束線の固定。
トラスコ品番
836-7459
質量(kg)
1
高さ(mm)
116.8
使用温度範囲(℃)
-60〜85
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73843954
PP2S-S10-C
70384704
PP2S-S10-C
スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(200個)
¥
48,980
税込
¥
53,878
内容量に違いがあります。