PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
スタンド型固定具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
トラスコ品番
868-8073
注文コード
73843963
品番
PP2S-S10-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
材質
耐熱性ナイロン66
用途
結束バンドでの束線の固定。
仕様
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
トラスコ品番
868-8073
高さ(mm)
116.8
使用温度範囲(℃)
-60〜85
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋外