PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
ワイヤーマーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
表示内容
2
注文コード
73844015
品番
PPM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
表示内容
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
自己消化性があり、屋内・屋外の厳しい環境下での使用に適しています。
材質
ポリフッ化ビニール
用途
ケーブルなどの表示、識別
トラスコ品番
836-1135
質量(g)
204
使用温度範囲(℃)
-40〜135
縦(mm)
6.4
横(mm)
38.1
表示内容
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73844015
PPM-2
70384756
PPM-2
ワイヤーマーカー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(100枚)
¥
63,980
税込
¥
70,378
内容量に違いがあります。