PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
ワイヤーマーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
表示内容
8
注文コード
73844076
品番
PPM-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
表示内容
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
自己消化性があり、屋内・屋外の厳しい環境下での使用に適しています。
材質
ポリフッ化ビニール
用途
ケーブルなどの表示、識別
トラスコ品番
836-1141
質量(g)
159
使用温度範囲(℃)
-40〜135
縦(mm)
6.4
横(mm)
38.1
表示内容
8