PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
注文コード
73844103
品番
PRLWP50S-D30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
独自のラダースタイルで取り外しが可能なため、様々な束線径にあわせて使用できます。
取付穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。
ウイングの働きで安定した確実な固定ができます。
カーブチップデザインによって素早く取り付け作業ができます。
高温下で連続した使用ができます。
用途
ケーブルなどの結束
トラスコ品番
868-8076
材質
耐熱性ナイロン66
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜115
引張強度(N)
156
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73844103
PRLWP50S-D30
70384783
PRLWP50S-D30
結束バンド パンタイ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000本)
¥
31,980
税込
¥
35,178
内容量に違いがあります。