ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500本) 注文コード73844112 品番PRST40SC-D30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。
反時計回りに回すとバンドを外すことができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)176 最大結束径(Φmm)40 トラスコ品番868-8077 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60〜115 引張強度(N)222 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73844112 PRST40SC-D30 70384808 PRST40SC-D30 ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1000本) 33,980 税込37,378 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする