PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
73844128
品番
PRT2S-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
色
青
長さ(mm)
183
最大結束径(Φmm)
48
質量(kg)
1
用途
ケーブルの結束、仮止め
トラスコ品番
828-8910
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内