PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
色
赤
長さ(mm)
368
注文コード
73844146
品番
PRT4S-M2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
この商品は
色・長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
色
赤
長さ(mm)
368
最大結束径(Φmm)
102
質量(kg)
3
用途
ケーブルの結束、仮止め
トラスコ品番
828-8912
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内