PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
ロックアウト用ハイセキュリティパドロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
73.5
色
茶
注文コード
73844243
品番
PSL-7BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
キーが2個付きます。
色
茶
材質
アルミニウム・陽極酸化処理スチール
トラスコ品番
836-7465
長さ(mm)
(シャックル)26.5
高さ(mm)
73.5
用途
ロックアウト用パドロック。南京錠。
付属品
キー:2個
質量(g)
147
径(Φmm)
(シャックル)6.4
縦(mm)
19.1
横(mm)
38.1
使用場所
屋内外