PSL-7PU-LS ロックアウト用ハイセキュリティパドロック PANDUIT(パンドウイット) 73844277

ロックアウト用ハイセキュリティパドロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)123.2 注文コード73844277 品番PSL-7PU-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・色など13種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
キーが2個付きます。

材質アルミニウム・陽極酸化処理スチール トラスコ品番829-2376 長さ(mm)(シャックル)76.2 高さ(mm)123.2 用途ロックアウト用パドロック。南京錠。 付属品キー:2個 径(Φmm)(シャックル)6.4 縦(mm)19.1 横(mm)38.1 使用場所屋内外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする