PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
電源制御用ロックアウトキット用ボックス
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73844322
品番
PSL-STATION
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
電源制御用ロックアウトキット(PSL-KT-PWR)の専用ケースです。
金属製で丈夫です。
様々なロックアウト製品がまとめて入り、持ち運びに便利です。
注意喚起ができる赤色です。
用途
ロックアウト用ボックス
トラスコ品番
829-2377
質量(kg)
3
縦(mm)
260.35(取手除く)
横(mm)
374.65
外寸法・高さ(mm)
117.6