商品レビューを投稿する内容量1袋(100本)注文コード73844453品番PUM-925-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は最大結束径・バンド幅・内容量など20種類から選べます他の種類を見る 固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。
幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。