Bluetoothデジタルシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示量(mm)0.01 注文コード73844515 品番SSS-550
参考基準価格(税別)¥99,200 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は最小表示量・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。

質量(g)344 測定範囲(mm)12 測定項目紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定 最小表示量(mm)0.01 寸法D(Φmm)- 測定力(N)1.2以下 最小表示(mm)0.01 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)120 アンビル(mm)Φ10平 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)±20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする