Bluetoothデジタルシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示量(mm)0.001 注文コード73844567 品番SSPG-01
参考基準価格(税別)¥169,100 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は最小表示量・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。

質量(g)3818 測定範囲(mm)12 測定項目農業用ポリ塩化ビニルフィルム 最小表示量(mm)0.001 寸法D(Φmm)5(測定子径) 測定力(N)0.8(80±5gf) 最小表示(mm)0.001 アンビル形状(mm)- 測定子(mm)Φ5平 測定子形状(mm)- 差込深さ(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする