Bluetoothデジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示量(mm)1/100 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード73844594 品番SSD-211
参考基準価格(税別)¥90,400 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は最小表示量・RoHS指令・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。

仕様継足なし 質量(g)214 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/100 測定子(mm)Φ2平 ベース長(mm)75 ベース穴径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)±20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする