フラットケーブル固定具 L字型ベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード73844733 品番RAFCBI2-S6-M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。
単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。

材質ナイロン66 用途フラットケーブルの固定、保持。 トラスコ品番100-2599 高さ(mm)44.4 使用温度範囲(℃)-60〜85 ケーブル幅(mm)最大50.8 適合バンド幅(mm)3.6 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73844733 RAFCBI2-S6-M20 33580829 RAFCBI2-S6-C20 フラットケーブル固定具 L字型ベース PANDUIT(パンドウイット) フラットケーブル固定具 L字型ベース PANDUIT(パンドウイット) 1袋(100個) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする