PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
フラットケーブル固定具 L字型ベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
73844742
品番
RAFCBI3-S6-M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。
単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定、保持。
トラスコ品番
100-2564
高さ(mm)
44.4
使用温度範囲(℃)
-60〜85
ケーブル幅(mm)
最大76.2
適合バンド幅(mm)
3.6
使用場所
屋内