ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード73844758 品番RER.5E-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。

材質ナイロン66 質量(g)10 最大結束径(Φmm)12.7 用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。 トラスコ品番868-8088 使用温度範囲(℃)-60〜85 使用場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56144752
2022-06-10
用途:
試作開発のプロト機の検討用として
株式会社クリシス 様

コスト優先において、アイディアの盛り込まれた優れ物と思います。
耐久に関してどのくらいなのかがポイントですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする