33303 タグホルダー(マグネットタイプ) セーフラン安全用品 73844777 33303 タグホルダー(マグネットタイプ) セーフラン安全用品 73844777 33303 タグホルダー(マグネットタイプ) セーフラン安全用品 73844777 33303 タグホルダー(マグネットタイプ) セーフラン安全用品 73844777 33303 タグホルダー(マグネットタイプ) セーフラン安全用品 73844777

タグホルダー(マグネットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73844777 品番33303
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。
裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。
赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。
パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。

用途メンテナンスタグアウト 仕様裏面マグネットと両面テープ 材質アクリル 厚さ(mm)3 寸法(縦×横)(mm)160×120 適合サイズ幅50〜81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能 アズワン品番65-1791-93
注意
※吊りタグは付属しません。
※用途以外のご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする