オリジナルネックストラップが付いたスペシャルエディション

PS ZOOM BLACK EDITION Power Shot ZOOM 望遠鏡型カメラ BLACK EDITION 望遠鏡型カメラ Canon 73844786 PS ZOOM BLACK EDITION Power Shot ZOOM 望遠鏡型カメラ BLACK EDITION 望遠鏡型カメラ Canon 73844786 PS ZOOM BLACK EDITION Power Shot ZOOM 望遠鏡型カメラ BLACK EDITION 望遠鏡型カメラ Canon 73844786 PS ZOOM BLACK EDITION Power Shot ZOOM 望遠鏡型カメラ BLACK EDITION 望遠鏡型カメラ Canon 73844786 PS ZOOM BLACK EDITION Power Shot ZOOM 望遠鏡型カメラ BLACK EDITION 望遠鏡型カメラ Canon 73844786 PS ZOOM BLACK EDITION Power Shot ZOOM 望遠鏡型カメラ BLACK EDITION 望遠鏡型カメラ Canon 73844786

Power Shot ZOOM 望遠鏡型カメラ BLACK EDITION 望遠鏡型カメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73844786 品番PS ZOOM BLACK EDITION
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

スポーツ観戦から自然観察、レジャー、旅行、日常まで覗いたシーンを大きく引き寄せて撮れる望遠鏡。
「観る・撮る」を同時に実現するポケットサイズ望遠鏡型カメラ
超望遠なのに、片手で操作しやすい約145g(メモリーカード含む)の小型軽量ボディー。0.39型・約236万ドットの高精細EVF(電子ビューファインダー)を採用しており、観たいものを観たい距離で観ながら、写真/動画を撮影できます。光学手ブレ補正(IS)とオートフォーカス(AF)搭載で、簡単・快適に操作できます。
※夜間や暗いシーンでの撮影、天体観測では適していないシーンがあります。
その一瞬にズームする、瞬間ステップズーム
100mm/400mm/800mm※の焦点距離を、ボタンを押すだけのワンタッチで切り替えられます。たとえばスポーツ観戦時に、試合展開を追いかけながら、瞬時に選手へズームすることが可能。ファインダーをのぞいたまま、静止画/動画撮影を行えます。
※35mm判換算。100mmと400mm時は光学ズームによる切り替え。800mm時はデジタルズームのため、画質が低下します。
高速連写で瞬間を捉える
最高約10コマ/秒の高速連写(連写中のフォーカスは固定)が可能です。
スマートフォン連携で、画像を簡単にシェア
スマートフォンアプリ「Camera Connect」で簡単に連携でき、スマートフォンによるリモート撮影や、カメラ本体で見ている画像のリモートライブビューでの共有も可能です。
※キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングさせておく必要があります。また通信環境により、ライブビューに遅延が発生します。

仕様映像エンジン:DIGIC 8 ブラック 本体質量(g)約144 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33.4×50.8×103.2 有効画素数約1210万画素 記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード ズーム(光学/デジタル)約4倍/約2倍 ファインダー電子ビューファインダー:0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット) 焦点距離(mm)100-400(35mm判換算) 撮像素子1/3型 CMOS ※1/2.3型CMOSセンサーの中央部分を使用 ホワイトバランスオート 撮影距離(m)(レンズ先端より)1〜∞(W)/4.5〜∞(T) 動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps) 映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃)
注意
※充電用アダプタは同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする