SecuSTATION
SecuSTATIONの 防犯カメラ
SecuSTATIONの 防犯カメラ本体
SecuSTATIONの 防犯用カメラ
SecuSTATION POE 4ch録画装置 単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73844838
品番
SC-XZ48-HDNN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
POE 4ch録画装置
用途
POE専用カメラ1台〜4台まで接続可能
寸法(mm)
255×220×45
規格
IEEE802.3af/IEEE802.3at
電源
48V/1.25A
定格消費電力(W)
10 (カメラ無し・HDD無し)
HDD
付属なし
解像度
最大4K
動作温度(℃)
0〜55
動作湿度(%)
90以下 (結露無き事)
出力端子
HDMI / VGA
USBポート
USB 2.0ポート×2
ポート
カメラ入力ポート:RJ45 × 4ch・10Mbps(最長距離:250m)、アップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)
搭載可能台数
3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 最大14 TBまで
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73844838
SC-XZ48-HDNN
82693304
SC-XZ48A-HDNN
SecuSTATION PoE 4ch録画装置 単体
SecuSTATION
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)