熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード73844968 品番S100X150VBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。
印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。
汚れや溶剤、油などからも保護することができます。

材質ビニール 質量(g)193 適合ケーブル(Φmm)4.1〜8.1 印字部(mm)12.7 用途ケーブルの表示 トラスコ品番836-7504 幅(mm)25.4 使用温度範囲(℃)-46〜107
注意
※メーカーの熱転写ハンディプリンタを使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73844968 S100X150VBC 70385955 S100X150VBC 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 1箱(2000枚) 84,980 税込93,478 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする