PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
色
赤
注文コード
73845022
品番
S100X150VHC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。
印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。
汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色
赤
材質
ビニール
質量(g)
193
適合ケーブル(Φmm)
4.1〜8.1
印字部(mm)
12.7
用途
ケーブルの表示
トラスコ品番
836-7510
幅(mm)
25.4
使用温度範囲(℃)
-46〜107
注意
※メーカーの熱転写ハンディプリンタを使用してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73845022
S100X150VHC
70385989
S100X150VHC
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(2000枚)
¥
84,980
税込
¥
93,478
内容量に違いがあります。