レーザープリンタ用セルフラミネートラベル

(2件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500枚) 注文コード 73845108 品番 S100X150YFJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。

オレンジ 材質ポリエステル 適合ケーブル(Φmm)4.1〜8.1 トラスコ品番836-7518 幅(mm)25.4 質量(g)754 使用温度範囲(℃)-18〜135 印字部(mm)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75886282
2022-04-11
用途:
配線のラベリング作業
製造業

貼り付け性、信頼性は良好です。
使用数量が多いので、単価を安くしてほしい。

対象商品:
75886282
2018-10-06
用途:
ケーブルの行き先表示

これまで丸タグ等を使用していたのですが、ラミネートラベルを使うようになってスッキリとまとめられるようになり満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする