ニッタ
ニッタの 空調/換気関連部品
ニッタの エアコン部材
ニッタの 空調フィルター
ユニバーサルエミレント (ろ材+取付枠)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×610×292
捕集効率(%)
90
材質
(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM
材質(外枠)
亜鉛メッキ鋼板
注文コード
73845285
品番
EE-90-F GI
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・捕集効率・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
従来品(292mm)を超える性能。
ろ材交換型
従来品互換性有り。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×610×292
材質
(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM
質量(kg)
6.8
使用温度(℃)
60以下
風量(m
3
/min)
56
材質(外枠)
亜鉛メッキ鋼板
ガスケット
空気の流入側
捕集効率(%)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
(初期)80、(最終)300
使用湿度(%RH)
100(ただし、結露または水滴付着ないこと)