ユニバーサルエミレント (ろ材+取付枠)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×305×292 捕集効率(%)65 材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM 材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板 注文コード73845319 品番EE-65-W GI
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は寸法・捕集効率・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

従来品(292mm)を超える性能。
ろ材交換型
従来品互換性有り。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×305×292 材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM 質量(kg)4.7、(ろ材)0.8 使用温度(℃)60以下 風量(m3/min)28 材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板 ガスケット空気の流入側 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(初期)60、(最終)300 使用湿度(%RH)100(ただし、結露または水滴付着ないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする