PANDUIT(パンドウイット)
ネットチューブ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
73845573
品番
SE125P-TR8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。
取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途
電線、ケーブルの摩耗防止
色
グレー
材質
ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
60.96
トラスコ品番
100-8883
外径(Φmm)
31.8
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-70~125
最大結束径(Φmm)
38.1
使用場所
屋内