PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 編組チューブ
スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73845598
品番
SE12P-MR0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
革新的なデザインにより、ハサミでカットした時ほつれにくいタイプです。
端末をホットナイフで切る必要がなくなり、作業時間の短縮とコスト低減ができます。
色
黒
材質
ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
304.8
トラスコ品番
100-7384
外径(Φmm)
3.0
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-70〜125
使用場所
屋外