再湿ふすま紙 切手のりタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 73845617 品番 FT651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

裏面の糊を水で濡らして戻し、紙を伸ばして貼る再湿性タイプ。
ご家庭用のふすま紙としては最もスタンダードな製品です。
伝統と格調を感じさせる和柄です。

山水 寸法(幅W×長さL)(cm)(紙)95×203 材質古紙表裏二層漉き、裏面糊剤:ポリビニールアルコール系家庭用品の有害物質規制(省令第34号)適合/家庭用襖・壁紙協会推奨品No.100004、原紙:麻糸風原紙 長さ(cm)203 幅(cm)95
注意
※本襖:糸入り(織物)のふすま紙や、ビニル壁紙が貼ってある場合は、あらかじめ剥がしてください。
枠を外さずに貼る場合は、枠の内側5cm程度にのりを塗って、補強することをお勧めします。
※板ふすま(戸襖):糸入り(織物)のふすま紙や、ビニル壁紙が貼ってある場合は、あらかじめ剥がしてください。
枠の内側5cm程度にのりを塗って、補強することをお勧めします。
※段ボールふすま:水への耐性の観点から、ダンボールふすまには貼ることができません。
※スタイ口襖(発泡スチロール):発泡スチロールふすまには貼ることができません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73845678
2022-01-05
用途:
自宅のフスマの張り替え
製造業

濡らすタイプのほうがやり直しがきき、仕上がりにも満足しています。
ところで発注時の「3日で発送」が守られませんでした。時間の余裕を見ていたので発送が遅れても何とかなりましたが、もし作業予定日に間に合わなかったら大変なロスになるところでした。モノタロウさんには在庫管理をしっかりやってほしいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする