粘着ふすま紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73845705 品番 KN233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シールタイプのウラ紙を少しずつはがし、粘着面をふすまに貼り付けていくふすま紙です。
枠がはずれないタイプのふすま全般に適しています。
二人で作業を行うと効率的。

桜花 寸法(幅W×長さL)(cm)(紙)95×185 材質パルプ二層漉き/ポリプロピレン、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン 長さ(cm)185 幅(cm)95
注意
※本襖:接着には問題ありませんが、強く圧着すると組子の凹凸が目立ち、時間が経つと凹部分が浮いてきます。
※板ふすま(戸襖):糸入り(織物)の襖紙や、ビニール壁紙が貼ってある場合は、予め剥がして下さい。
※段ボールふすま/スタイ口襖(発泡スチロール):糸入り(織物)の襖紙や、ビニール壁紙・表面が樹脂加工(汚れ防止加工等)された面には貼ることができません。
汚れ防止又は防水(撥水)加工等の表面処理がされた面には貼れません。
※プリント合板、特殊塗装合板には貼れない場合があります。
※凸凹がないように下地を平らにして下さい。
※貼る面に破れや穴がある場合は、補修紙を穴や破れより大きめに切り、紙の周囲に糊を付けて貼り、予め穴をふさいで下さい。
※骨が見えるくらい破れが大きい場合は、大穴補修紙の全面に糊を付け2〜3分置き、貼り付けて下さい。
※モニターにより、色の見え方が実際の商品と異なることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする