PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
トラスコ品番
828-8917
注文コード
73845722
品番
SGMPMS19-C0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。
電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。
予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
トラスコ品番
828-8917
高さ(mm)
6.1
質量(g)
99
穴径(Φmm)
5.0
使用温度範囲(℃)
-60〜85℃
縦(mm)
9.1
横(mm)
9.9
固定方法
押し込み
適合バンド幅(mm)
PLT100B〜PLT300B、PLT370SB
使用場所
屋外