スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) トラスコ品番828-8919 注文コード73845747 品番SGMPMWH32-L0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。
電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。
予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。

材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番828-8919 高さ(mm)7.1 質量(g)140 穴径(Φmm)8.0 使用温度範囲(℃)-60〜85℃ 縦(mm)14.7 横(mm)14.5 固定方法押し込み 適合バンド幅(mm)PLT100B〜PLT450B、PLT370SB 使用場所屋外

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73845747 SGMPMWH32-L0 16430137 MPMWH32-L0 コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット) コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット) 1セット(50個) 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする