PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
ラベルホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
色
グレー
トラスコ品番
836-7591
注文コード
73845783
品番
SLCT-IG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・長さ・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
色
グレー
材質
ビニール
用途
ケーブル表示。
トラスコ品番
836-7591
幅(mm)
33.0
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-18〜80
ラベルサイズ(mm)
幅25.4、長さ50.8
ホルダー長さ(mm)
76.2
使用場所
屋内