マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 73845792 品番 SMS-A-D15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。

アイボリー 材質ABS 用途結束バンドの固定。 トラスコ品番836-7592 質量(kg)2 高さ(mm)7.8 使用温度範囲(℃)-29〜49 縦(mm)25.4 横(mm)50.8 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)4.8 最大静荷重(g)454 使用場所屋内
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする