PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
19インチラック用棚板(1U)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73845808
品番
SRM19FM1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
19インチラック用の棚板(1ラックユニット)です。
用途
19インチラックにマウントして棚板として使用
仕様
1ラックユニットサイズ
適合
EIA規格19インチラック
トラスコ品番
828-5985
材質
スチール
質量(kg)
2.4
色
黒
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
483×44×385