PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
19インチラック用棚板(2U)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73845817
品番
SRM19FM2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
19インチラック用の棚板(2ラックユニット)です。
用途
19インチラックにマウントして棚板として使用
仕様
2ラックユニットサイズ
適合
EIA規格19インチラック
トラスコ品番
828-5986
材質
スチール
質量(kg)
3.36
色
黒
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
483×88×385