PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(250本)
長さ(mm)
257
注文コード
73845862
品番
SSPM2.5H-TL300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
色
黒
材質
耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)
257
トラスコ品番
113-5840
幅(mm)
7.6
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜115
引張強度(N)
534
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73845862
SSPM2.5H-TL300
70386987
SSPM2.5H-TL300
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500本)
¥
59,980
税込
¥
65,978
内容量に違いがあります。