PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
幅(mm)
2.4
注文コード
73845914
品番
SST1.5M-M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
仕様
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
長さ(mm)
140
材質
耐候性ナイロン66
幅(mm)
2.4
使用温度範囲(℃)
-60〜85
用途
ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番
868-8091
色
黒
質量(g)
360
規格
UL規格品、CSA規格品
引張強度(N)
80
使用場所
屋内外用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73845914
SST1.5M-M0
70387048
SST1.5M-M0
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000本)
¥
76,980
税込
¥
84,678
内容量に違いがあります。