PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
スタストラップ ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
色
黒
注文コード
73845966
品番
SST2S-M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
色
黒
長さ(mm)
170
最大結束径(Φmm)
44
幅(mm)
4.6
使用温度範囲(℃)
-60〜85
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
100-7294
材質
ナイロン66
規格
UL、CSA規格品
引張強度(N)
222
使用場所
屋内