ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 幅(mm)3.4 注文コード73845984 品番SST3I-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。

長さ(mm)279 最大結束径(Φmm)76 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)3.4 使用温度範囲(℃)-60〜85 用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番835-4121 厚さ(mm)1 質量(g)129 規格UL、CE規格品 引張強度(N)178 使用場所屋内・屋外用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする