PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
スタストラップ ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
73846036
品番
SST4H-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
色
ナチュラル
長さ(mm)
376
最大結束径(Φmm)
102
幅(mm)
7.6
使用温度範囲(℃)
-60〜85
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
100-7309
材質
ナイロン66
質量(kg)
3
規格
UL、CSA規格品
引張強度(N)
534
使用場所
屋内