Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)16.2 注文コード73846055 品番MMB4101P/25N5-N8
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は定格消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

セット内容【本体品番】MB40P-0701【ライトユニット品番】DLU42505/N-N8 全光束(Lm)2500 用途事務所、工場、倉庫、等の照明 品番ホンタイ:MB40P-0701、ライトユニット:DLU42505/N-N8 電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)16.2 出力方式固定出力 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×1225×64 器具・セットセット品 LED色N色 材質(カバー)ポリカーボネイト 生産国日本 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)154.3 LED寿命(時間)40000(光束維持率88%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2500 調光の可否
注意
※プルスイッチ有、無、あります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73846064
2023-05-27
用途:
台所の照明

台所の電灯を蛍光管からLEDに変更するために購入しました。
元の蛍光灯よりかなり明るく、明る過ぎる感があります、この製品は4000Lmですが2500Lmのものでもよかったと思いました。
製品自体は、取り付けは従来品と同じような感じで接続も特に変わった所はありません。
造りもしっかりしており実績もあるNECの流れを汲んだ会社の製品であり満足のいくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする