PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
幅(mm)
4.6
注文コード
73846088
品番
SST4S-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
長さ(mm)
381
材質
耐熱性ナイロン66
幅(mm)
4.6
使用温度範囲(℃)
-60〜115
用途
ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番
102-1512
質量(kg)
3
色
黒
引張強度(N)
222