Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)16.2 光源色昼白色 注文コード73846098 品番MAB4101/25N5-N8
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は消費電力・光源色など13種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

消費電力(W)16.2 用途事務所、工場、倉庫、等の照明 品番ホンタイ:AB40-1501、ライトユニット:DLU42505/N-N8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×64 器具・セットセット品 LED色N色 生産国日本 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)151.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2450 調光の可否
関連資料:寸法図
注意
※プルスイッチ有、無、あります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする