HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
24.7
光源色
昼白色
注文コード
73846107
品番
MAB4101/40N5-N8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
消費電力・光源色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
消費電力(W)
24.7
用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
品番
ホンタイ:AB40-1501、ライトユニット:DLU44005/N-N8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1225×64
器具・セット
セット品
LED色
N色
生産国
日本
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
158.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
3920
調光の可否
否
関連資料:
寸法図
注意
※プルスイッチ有、無、あります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100