Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)31.5 光源色昼白色 注文コード73846168 品番MAB4101P/52N5-NX8
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は消費電力・光源色など13種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

消費電力(W)31.5 セット内容【本体品番】AB40P-1501【ライトユニット品番】DLU45205/N-NX8 用途事務所、工場、倉庫、等の照明 品番ホンタイ:AB40P-1501、ライトユニット:DLU45205/N-NX8 電圧(V)100〜242 材質(カバー)ポリカーボネイト 生産国日本 光源色昼白色 光束(Lm)5100 LED寿命(時間)40000(光束維持率88%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否
注意
※プルスイッチ有、無、あります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする